{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
EN 388 | 3111X | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Dĺžka | 315 mm | |
Farba | čierna / žltá | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Norma | Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819) | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice pre vodicov | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094332 11 | |
EAN/GTIN | 7392626055940 | |
Číslo výrobcu | 9182/11 |