Antivibračné rukavice, pár Tegera® 9181 11

Č. pol.: 094331 11
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: suchý zips
  • Norma: Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc suchý zips
EN 388 3121X
Podkladový materiál Lícová kozinka
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Dĺžka 240 mm
Farba čierna / žltá
Veľkosť rukavíc 11
Norma Ochrana proti vibráciám a nárazom (EN ISO 10819)
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094331 11
EAN/GTIN 7392626055926
Číslo výrobcu 9181/11

Popis

Prevedenie:

Rukavice tlmiace vibrácie vyrobené z kozej kože s vystuženými dlaňami. Vysokokvalitný materiál Vibrothan® kombinuje vysoké tlmenie vibrácií s dobrým pocitom na dotyk.
Tegera® 9181. Zapínanie na suchý zips na jednoduché obliekanie a vyzliekanie. Obzvlášť odolné vďaka zosilneným švom a ukazováku. Nepodšité.

Použitie:

Hrubá práca s vibračnými strojmi.

Norma:

Dodatočne certifikované podľa normy EN ISO 10819. Ochrana proti mechanickým vibráciám a nárazom.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka