{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KX | |
Obsah | 1 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca; suchý zips | |
EN 388 | 3121X | |
Podkladový materiál | Syntetická koža/čierna | |
Povrchová úprava | Silikón | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Dĺžka | 225 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094314 8 | |
EAN/GTIN | 6942542968391 | |
Číslo výrobcu | KX-02B / SZ.8 |