Pár rukavíc MASTER GRIP 9

Č. pol.: 094309 9
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 013 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 15G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Grip
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitrilová pena/nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / čierna
Veľkosť rukavíc 9
Technológia štrikovania 15G
Použitie viacrazové
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094309 9
EAN/GTIN 4067263202783
Číslo výrobcu 094309 9

Popis

Prevedenie:

Montážna rukavica MASTER GRIP. Povrchová úprava rukoväti na dlani umožňuje extra silnú priľnavosť pre zvlášť protišmykový úchop. Povlak z nitrilovej peny je zároveň priedušný a poskytuje dobrý pocit pri dotyku. Možnosť použitia aj na dotykovej obrazovke. Vďaka tomu môžete ovládať smartfón a iné dotykové obrazovky bez toho, aby ste si museli dať dole rukavicu.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka