Pár rukavíc s protišmykovými časťami 10

Č. pol.: 094301 10
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 829 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4131X
Podkladový materiál Lycra®, polyamid
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Dĺžka 255 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Technológia štrikovania 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094301 10
EAN/GTIN 4045197890177
Číslo výrobcu 094301 10

Popis

Prevedenie:

Priedušné montážne rukavice s inovatívnou nitrilovou PU povrchovou úpravou na vodnej báze pre najvyššie nároky na presnosť, pružnosť a cit pre dotyk v suchom a mierne mastnom pracovnom prostredí. Obzvlášť jemne štruktúrovaný povrch vďaka prepracovanému procesu povrchovej úpravy. Dlhá životnosť vďaka veľmi vysokej odolnosti voči oderu. Bez obsahu dimetylformamidu.
S ďalšími nitrilovými nopkami pre ešte lepšiu priľnavosť a dlhšiu životnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka