{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | uvex phynomic | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 3121X | |
Podkladový materiál | Polyamid, elastan | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť; Allround | |
Farba | čierna / antracitová | |
Hmotnosť | 39 g | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094292 12 | |
EAN/GTIN | 4048612046104 | |
Číslo výrobcu | 6004912 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc uvex phynomic allround 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 533 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 640 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Farba | čierna / antracitová | modrá / oranžová | midrá/oranžová |
Podkladový materiál | Polyamid, elastan | Nylon / Spandex | Nylón |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | Bez DMF | Bez DMF |
Séria | uvex phynomic | MASTER FIT | MASTER FIT |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |