Pár rukavíc uvex phynomic lite 10

Č. pol.: 094290 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,81 € / pár
  • Od 10 pár
    4,84 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 579 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 388 2121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba antracitová
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 28 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094290 10
EAN/GTIN 4048612044551
Číslo výrobcu 6004010

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic lite. Veľmi ľahké rukavice na prácu bez pocitu únavy. Dobrá bezpečnosť uchopenia v suchom prostredí. Öko-Tex® Standard 100 a dermatologicky potvrdená znášanlivosť s pokožkou. Certifikované pre manipuláciu s potravinami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka