Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 6

Č. pol.: 094283 6
Zľava
2,87 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 342 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 388 3131X
Podkladový materiál Lycra®, polyamid
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 255 mm
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 6
Technológia štrikovania 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094283 6
EAN/GTIN 4062406128845
Číslo výrobcu 094283 6

Popis

Prevedenie:

Rukavice s povrchovou úpravou z nitrilovej peny na vodnej báze pre dobrý pocit z dotyku a bezpečný úchop v suchom a mierne vlhkom alebo mastnom pracovnom prostredí. Dobrý tvar a citlivosť vďaka inovatívnej technológii pletenia s polyamidovo-lycrovým vláknom. Bez obsahu DMF. Vhodné najmä na montáž malých dielov, príjem a expedíciu tovaru, údržbové práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 6

Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 342 kus/y s okamžitým dodaním
2,87 €
2,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 975 kus/y s okamžitým dodaním
3,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 154 kus/y s okamžitým dodaním
3,04 €
1,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 842 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 254 kus/y s okamžitým dodaním
3,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 946 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,63 €
Od 12  kusov
4,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
3,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 493 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
Rozsah použitia Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround Presnosť; Allround
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100
Podkladový materiál Lycra®, polyamid Lycra®, polyamid Lycra®, polyamid Nylon / Spandex Lycra®, polyamid Nylón Lycra ® / Polyamid Lycra ® / Polyamid
Veľkosť rukavíc 6 6 6 6 6 6 6 6
EN 388 3131X 4131X 4131X 4121X 4131X 4121X 4131X 4131X
Kategória ochrany kategória II kategória II kategória II kategória II kategória II kategória II kategória II kategória II
Druh produktu Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice Viacúčelové rukavice

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka