Pár rukavíc 12

Č. pol.: 094242 12
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 179 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 13G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc šetrné k pokožke alergikov
EN 388 4131X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 255 mm
Farba čierna
Technológia štrikovania 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094242 12
EAN/GTIN 4062406572075
Číslo výrobcu 094242 12

Popis

Prevedenie:

Montážne rukavice s PU povrchovou úpravou na presnú prácu v suchom pracovnom prostredí. Dobrý pocit dotyku a vysoká priedušnosť. Vhodné najmä na presnú manipuláciu s malými elektronickými komponentmi, údržbové práce, kontrolu a montáž.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka