{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 2111X | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | čierna / modrá | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Hmotnosť | 8 g | |
Technológia štrikovania | 18G | |
bez silikónov | nie | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094234 8 | |
EAN/GTIN | 4059904095687 | |
Číslo výrobcu | 6240/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc 6240 // SKIN 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 353 kus/y s okamžitým dodaním
2,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 747 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť |
Obsah | 1 | 1 |
Podkladový materiál | Nylón | Nylón / špeciálna plsť / Spandex |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 |
Technológia štrikovania | 18G | 18G |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | Vnútorná plocha dlaní |