{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Technológia štrikovania | 13G | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Použitie | viacrazové | |
EN 388 | 013XX | |
Podkladový materiál | Polyester, karbón | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | svetlosivá | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Elektrikárske rukavice | |
Druh produktu | Rukavice ESD |
Číslo položky | 094221 8 | |
EAN/GTIN | 4062406129965 | |
Číslo výrobcu | 094221 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pár gumených rukavíc ESD bez povlaku 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 101 kus/y s okamžitým dodaním
1,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 361 kus/y s okamžitým dodaním
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 728 kus/y s okamžitým dodaním
1,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 849 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Presnosť | Presnosť | Presnosť | Presnosť ;Allround |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje | Vhodné pre dotykové displeje | Bez DMF ;Vhodné pre dotykové displeje |
EN 388 | 013XX | 013XX | 2131X | 4131X |
Druh produktu | Rukavice ESD | Rukavice ESD | Rukavice ESD | Rukavice ESD |