{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
Lícovanie | dobré | |
EN 388 | 2142X | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Povrchová úprava | PVC | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | tmavomodrá | |
Materiál povrchovej úpravy | PVC | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
Hmotnosť | 28,2 g | |
Technológia štrikovania | 10G | |
bez silikónov | nie | |
Použitie | viacrazové | |
Bez DMF | áno | |
Pocit na dotyk | dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | primerané | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | primerané | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Dýchacia aktivita | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Bavlnené rukavice | |
Materiál | Bavlna | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094210 11 | |
EAN/GTIN | 4059904101388 | |
Číslo výrobcu | 6101 GR.11, BUND BEIGE |