Súprava bavlnených rukavíc, 12 párov 8

Č. pol.: 094201 8
Nastavte cenu 12 pár (0,69 € / 1 pár)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 817 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
Dĺžka 230 mm
Použitie viacrazové
Obsah 12 Pár
Farba biela
Rozsah použitia Presnosť
Podkladový materiál Bavlna
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Bavlnené rukavice
Druh produktu Bavlnené rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094201 8
EAN/GTIN 4062406573812
Číslo výrobcu 094201 8

Popis

Prevedenie:

Rukavice pre menšie nebezpečenstvá a montážne práce na ochranu pred odreninami, pľuzgiermi a nečistotami.
Bavlnená rukavica so šiltom a mimoriadne dobre padnúca. Manžeta na bezšmykové nosenie. Ideálna na vrstvenie.

Použitie:

Suché, čisté oblasti; jemná montáž; Elektronické a inštalačné práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka