Ochranné zváračské rukavice, pár 10-1009 10

Č. pol.: 094120 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    25,58 € / pár
  • Od 10 pár
    21,32 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie viacrazové
Dĺžka 350 mm
Podkladový materiál kozinka/hovädzia štiepenka
Materiál Plná ušeň z kozinky/šiepenková ušeň z hovädziny
Veľkosť rukavíc 10
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ B
Metóda zvarovania WIG
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Zváracské rukavice
Farba sivá / žltá
Druh produktu Zváračské rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094120 10
EAN/GTIN 8718564520156
Číslo výrobcu 10-1009 XL

Popis

Prevedenie:

10-1009. Kvalitné zváračské rukavice SOFTouch™, plná useň z kozinky, manžety zo štiepkovej usne.
S bezšvíkovým ukazovákom pre lepšie vedenie elektródy WIG a 3-vrstvovými švami z materiálu KEVLAR®.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.