Pár vodičských kožených rukavíc, s vložkou 10

Č. pol.: 094062 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,74 € / pár
  • Od 12 pár
    6,45 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 597 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Podkladový materiál Hovädzia koža
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu; Bez DMF
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 110 g
Materiál Hovädzia koža
Veľkosť rukavíc 10
Dĺžka 260 mm
Hrúbka 0,9
EN 388 3133X
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov
Rozsah použitia Allround
Farba biela
Druh produktu Ochranné rukavice pre vodičov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094062 10
EAN/GTIN 4045197890542
Číslo výrobcu 094062 10

Popis

Prevedenie:

Ochranná rukavica pre vodičov vyrobená z hovädzej kože s dobrým strihom a vysokou priľnavosťou. Optimálne držanie vďaka všitej gumičke na chrbte ruky.

S plne podšitým vnútrom rukavice.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pár vodičských kožených rukavíc, s vložkou  10

Pár vodičských kožených rukavíc, s vložkou 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 597 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,74 €
Od 12  kusov
6,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 777 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,30 €
Od 12  kusov
5,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 021 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
7,38 €
Od 6  kusov
6,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 690 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,54 €
Od 6  kusov
7,95 €
Rozsah použitia Allround Allround Allround Allround
Farba biela biela čierna / biela čierna / biela
Materiál Hovädzia koža Hovädzia koža Koža napa Koža napa
Podkladový materiál Hovädzia koža Hovädzia koža Koža napa Koža napa
Použitie viacrazové viacrazové viacrazové viacrazové
Veľkosť rukavíc 10 10 10 10
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov Ochranné rukavice pre vodicov Ochranné rukavice pre vodicov Ochranné rukavice pre vodicov

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka