{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Podkladový materiál | Hovädzia koža | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hmotnosť | 80 g | |
Materiál | Hovädzia koža | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Dĺžka | 260 mm | |
Hrúbka | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice pre vodicov | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | biela | |
Druh produktu | Ochranné rukavice pre vodičov |
Číslo položky | 094060 7 | |
EAN/GTIN | 4062406094522 | |
Číslo výrobcu | 094060 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pár vodičských kožených rukavíc, bez vložky 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 942 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
6,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Allround | Allround |
Materiál | Hovädzia koža | Hovädzia koža |
Podkladový materiál | Hovädzia koža | Hovädzia koža |
EN 388 | 3143X | 3133X |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Ochranné rukavice pre vodičov | Ochranné rukavice pre vodičov |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | žiadna povrchová úprava |