{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Podkladový materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hmotnosť | 165 g | |
Materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Dĺžka | 260 mm | |
Hrúbka | 1 | |
EN 388 | 4123X | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice z hovädzej štiepanej kože | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | sivá/zelená | |
Druh produktu | Rukavice z hovädzej štiepanej kože |
Číslo položky | 094012 9 | |
EAN/GTIN | 4045197890429 | |
Číslo výrobcu | 094012 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pár rukavíc Hovädzia štiepaná koža 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 746 kus/y s okamžitým dodaním
3,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 140 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
5,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 353 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
4,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Farba | sivá/zelená | modrá/biela | biela |
Obsah | 1 | 1 | 1 |
Podkladový materiál | Hovädzia štiepaná koža | Hovädzia koža | Hovädzia koža |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Druh rukavíc | Rukavice z hovädzej štiepanej kože | Rukavice z hovädzej kože | Rukavice z hovädzej kože |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II |