Rukavice pre mechanikov Hybrid, Veľkosť rukavíc: 11

Č. pol.: 094005 11
Zľava
29,40 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    15,48 € 29,40 € / pár
  • Od 6 pár
    12,90 € 24,50 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 293 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; suchý zips
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Sušenie Sušenie vzduchom
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje; suchý zips
EN 388 4111X
Podkladový materiál Syntetická koža/čierna
Rozsah použitia Heavy Duty
Dĺžka 240 mm
Veľkosť rukavíc 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom X
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094005 11
EAN/GTIN 4062406295523
Číslo výrobcu 094005 11

Popis

Prevedenie:

Odolná, ale veľmi flexibilná rukavica pre mechanikov, určená pre ťažké činnosti a manipuláciu s ťažkými, neforemnými predmetmi. Vnútorná plocha rukavice z umelej kože s mimoriadnou odolnosťou voči oderu. Dodatočne absorbuje vystlaná oblasť nárazy a údery, vďaka čomu sa dodatočne šetrí aj ruka. Chrbát ruky je elastický a zároveň priedušný, aby sa zabezpečilo najvyššie pohodlie. Ukazováky rukavíc sú vhodné na ovládanie dotykových obrazoviek. Vďaka tomu možno okrem iného ovládať aj smartfón bez toho, aby ste si museli dať dole rukavicu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka