• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.
    • Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pracovná obuv Clog biela/sivá 877021, OB, Veľkosť obuvi EÚ: 45

Č. pol.: 092963 45
Zľava
42,60 €
Price per 1 pár
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: OB
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • Pranie: 30 °C farebná bielizeň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Trieda ochrany OB
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Pranie 30 °C farebná bielizeň
Druh produktu Clog

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092963 45
EAN/GTIN 5902666471383
Číslo výrobcu 877021-45
Manufacturer Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Popis

Prevedenie:

Profesionálna obuv zo série ACTIVE.
  • Zvršok z mikrovlákna.
  • Nastaviteľný popruh na päte, pevný.
  • PU podrážka s technológiou SELF CLEAN.
  • Zvýšená odolnosť voči kyselinám, zásadám a krátkodobému kontaktu s horúcimi látkami do 180 °C.
  • Vhodné pre použitie v kuchyni.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka