Bezpečnostné čižmy čierne DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 46

Č. pol.: 092928 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S5
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Purofort
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S5
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Ocel
Tepelná izolácia do -20 °C
Farba žltá
Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Gumené čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092928 46
EAN/GTIN 8713197044987
Číslo výrobcu C762043.CH GR. 46

Popis

Prevedenie:

Kvalitné bezpečnostné čižmy PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY pre náročné, každodenné použitie. S kratšiou holeňou a prídržnými slučkami pre jednoduchšie obúvanie a vyzúvanie.
  • Vrchný materiál Purofort®, odolný voči chemikáliám.
  • Vyberateľná stielka Premium z PU.
  • Podošva Purofort®, čierna.
  • Tlmenie nárazov v oblasti päty.

Použitie:

Priemysel

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka