{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | VX 700 | |
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál špičky | Ocel | |
Zabezpečenie prístupu | Ocel | |
Správanie podošvy vo vzťahu ku kontaktnému teplu (teplota topenia vonkajšej podošvy) | vyše 200 °C | |
Izolácia za studena | do -20 °C | |
Štandard | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
Veľkosť obuvi EÚ | 41 | |
Farba | cierna | |
Horná | hladká koža | |
Materiál podošvy | Perbunan VX | |
Protišmykové | áno | |
odolné voči prerezaniu | áno | |
S reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) | áno | |
Typ výrobku | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092801 41 | |
Číslo výrobcu | VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 41 |