Poltopánky sivá/ružová uvex 1 ladies, S2, Veľkosť obuvi EÚ: 38

Č. pol.: 092723 38
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1
Pohlavie dámske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092723 38
EAN/GTIN 4031101558332
Číslo výrobcu 8562838

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahká a flexibilná dámska bezpečnostná obuv uvex 1 s odpružením päty a prednej časti chodidla. 100 % bez kovov. Vhodné pre ľudí s alergiou na chróm.
  • Vrchný materiál z mikrovelúru.
  • Materiál podšívky zo sieťoviny Distance.
  • Prakticky bezšvové vyhotovenie, ktoré zabraňuje vzniku tlakových bodov.
  • Vyberateľná pohodlná vložka, antistatická.
  • Podošva z PU s vložkami TPU, sivo-ružovej farby.
  • Výbava ESD.

Bezpečnostná obuv s elastickými šnúrkami a rýchlym zapínaním.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 36 – 41, je možné objednať veľkosti EU 35 – 43.