Poltopánky čierna/oranžová VX 7500, S3 NB 36

Č. pol.: 092670 36
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba cierna / oranžová
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092670 36
EAN/GTIN 4044348534199
Číslo výrobcu VX 7500 ESD S3 NB 36

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv VARIO FLEX so SECURE VARIO® tlmením v oblasti päty a technológiou VARIO Multiflex®.
  • Vrchný materiál z pružnej hladkej usne.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Podrážka Perbunan Dynamics (odolná voči teplotám do cca 220 °C).
  • Zosilnená ochrana špičky.
  • Stielka z pravej kože.
  • Pohodlné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092671.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka