• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.
    • Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Šnurovacie členkové topánky čierne, verzia XB VD 3800 SST SF ESD, S3 XB, Veľkosť obuvi EÚ: 39

Č. pol.: 092668 39
Zľava
120,70 €
Price per 1 pár
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 39
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092668 39
EAN/GTIN 4044348591598
Číslo výrobcu VD3800SSTSFXB39P
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv s technológiou VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z ultraľahkého a hladkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Bezpečnostné topánky VARIO DYNAMICS SST so žiaruvzdornou (až do cca 220°C) a mimoriadne nešmykľavou podrážkou z Perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podrážka Perbunan Athletic ESD, strieborná sivá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Poltopánky a šnurovacie členkové topánky s ochranou pred prerazením podrážky.