{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
Odolnosť proti prieniku | Textil | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 41 | |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy |
Číslo položky | 092667 41 | |
EAN/GTIN | 4044348591352 | |
Číslo výrobcu | VD3800SSTSFNB41P |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Šnurovacie členkové topánky čierne VD 3800 SST SF ESD, S3 NB 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
120,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
96,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
96,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | Hliník | Hliník |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 |
Trieda ochrany | S3 | S3 | S3 |
Veľkosť obuvi EÚ | 41 | 41 | 41 |
Druh produktu | Bezpečnostné čižmy | Bezpečnostné čižmy | Bezpečnostné čižmy |
Pohlavie | pánske | pánske | pánske |