Šnurovacie členkové topánky čierne VD 3800 SST ESD, S2 XB 40

Č. pol.: 092666 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S2
    Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Vlastnosť tlmenie Vario®
    Veľkosť obuvi EÚ 40
    Farba cierna
    Druh produktu Bezpečnostné čižmy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092666 40
    EAN/GTIN 4044348591086
    Číslo výrobcu VD 3800 SST XB 40

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostné topánky s technológiou VARIO Multiflex® na dosiahnutie nízkej hmotnosti topánok.
    • Vrchný materiál z ultraľahkého a hladkého mikrovlákna.
    • Priedušná funkčná výstelka.
    • Stielka z pravej kože.
    • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

    Bezpečnostné topánky VARIO DYNAMICS SST s tlmením v oblasti päty SECURE VARIO® a žiaruvzdornou (až do cca 220°C) a mimoriadne nešmykľavou podrážkou z Perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Podošva Perbunan Athletic ESD, strieborná šedá.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Poznámka:

    Normálne vyhotovenie NB pod č. 092665.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka