{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
Odolnosť proti prieniku | Textil | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 45 | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 092662 45 | |
EAN/GTIN | 4044348590225 | |
Číslo výrobcu | VD3500SSTSFNB45P |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Poltopánky čierne VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, Veľkosť obuvi EÚ: 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
113,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
92,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
92,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odolnosť proti prieniku | Textil | Textil | Textil |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | Hliník | Hliník |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 |
Trieda ochrany | S3 | S3 | S3 |
Veľkosť obuvi EÚ | 45 | 45 | 45 |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky | Bezpečnostné topánky | Bezpečnostné topánky |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex |