Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Veľkosť obuvi EÚ: 40

Č. pol.: 092587 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Tepelná izolácia: do -20 °C
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť skrutkovací uzáver
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092587 40
EAN/GTIN 4044348608173
Číslo výrobcu VD PRO 1500 BOA SF NB 40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
  • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Poltopánka s bezšvovým vyhotovením. Jazyk proti prachu, ozdobená vrchná časť.
So skrutkovacím uzáverom BOA®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092588.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Veľkosť obuvi EÚ: 40

Poltopánky čierna/modrá VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA, Veľkosť obuvi EÚ: 40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
136,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
92,93 €
Odolnosť proti prieniku Textil Textil
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD EGB/ESD
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Trieda ochrany S3 S3
Druh produktu Bezpečnostné topánky Bezpečnostné topánky
Pohlavie pánske pánske

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka