Šnurovacie členkové topánky čierne VD PRO 3800 GTX, S2 NB, Veľkosť obuvi EÚ: 39

Č. pol.: 092565 39
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Tepelná izolácia: do -20 °C
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 39
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092565 39
EAN/GTIN 4044348571897
Číslo výrobcu VD PRO 3800 GTX NB 39

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky s membránou GORE-TEX® na dosiahnutie vynikajúceho pohodlia z hľadiska klímy pre nohy. Nadbytočná vlhkosť a teplo sa rýchlo odvádza von. Koža waterproof, ktorá prepúšťa vodnú paru, prispieva k optimálnej klíme vo vnútri topánky. S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.
  • Vrchný materiál z ultraľahkého mikrovlákna.
  • Protiprachový jazyk.
  • Aplikácie na zvršku v karbónovom vzhľade.
  • Podošva TPU Athletic, čierna.
  • Bezšvová štruktúra topánok.
  • Stielka z pravej kože.
  • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092566.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený