Poltopánky čierne VD PRO 3500GTX, S2 XB 38

Č. pol.: 092561 38
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 38
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092561 38
EAN/GTIN 4044348571620
Číslo výrobcu VD PRO 3500 GTX XB 38

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky s membránou GORE-TEX® na dosiahnutie vynikajúceho pohodlia z hľadiska klímy pre nohy. Nadbytočná vlhkosť a teplo sa rýchlo odvádza von. Koža waterproof, ktorá prepúšťa vodnú paru, prispieva k optimálnej klíme vo vnútri topánky.
  • Vrchný materiál z ultraľahkého mikrovlákna.
  • Protiprachový jazyk.
  • Aplikácie na zvršku v karbónovom vzhľade.
  • Podošva TPU Athletic, čierna.
  • Bezšvová štruktúra topánok.
  • Stielka z pravej kože.
  • Komfortná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092560.