Členkové topánky čierna/modrá VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 48

Č. pol.: 092544 48
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Tepelná izolácia: do -20 °C
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria VD PRO 1000 ESD
    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S2
    Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
    Tepelná izolácia do -20 °C
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Vlastnosť skrutkovací uzáver; tlmenie Vario®
    Veľkosť obuvi EÚ 48
    Farba cierna / modrá
    Druh produktu Bezpečnostné čižmy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092544 48
    EAN/GTIN 4044348574386
    Číslo výrobcu VD PRO 1800 BOA NB 48/49

    Popis

    Prevedenie:

    Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
    • Vrchný materiál je vyrobený z veľmi ľahkého mikrovlákna.
    • Priedušná funkčná podšívka.
    • Podošva TPU Athletic ESD, svetlomodrá.
    • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
    • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

    Vysoké šnurovacie topánky v bezšvovom vyhotovení. Jazyk proti prachu. Vypchatý okraj.
    S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.
    So skrutkovacím uzáverom BOA®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Poznámka:

    Široké vyhotovenie XB pod č. 092545.
    Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka