{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | pánske | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
Odolnosť proti prieniku | Textil | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Označenie výrobcu | Poltopánka VD 1510 SMC SF S3 XB | |
Veľkosť obuvi EÚ | 43 | |
Farba | čierna | |
Ochrana strednej časti podstavca | Polyuretán | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 092508 43 | |
EAN/GTIN | 4044348700389 | |
Číslo výrobcu | VD1510SMCSFXB43P |