Poltopánky sivá/čierna Steitz Secura Salix S1 XB 41

Č. pol.: 092496 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Označenie výrobcu Poltopánka Salix S1 SRC XB
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092496 41
EAN/GTIN 4044348707258
Číslo výrobcu SALIXXB41P

Popis

Prevedenie:

SALIX ESD S1
  • Moderná sieťovina.
  • Funkčná textilná podšívka.
  • ECO CAP z plastového odpadu z oceánov.
  • Stielka z konopného materiálu.
  • Podrážka TPU Competition s profilom 3 mm.
  • Vybavenie ESD.
  • Konštrukcia bez kovov.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Poznámka:

Normálne vyhotovenie NB pod č. 092495.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka