Poltopánky námornícka modrá-modrá CP 4300 ESD, S2 NB 41

Č. pol.: 092480 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092480 41
EAN/GTIN 4044348631010
Číslo výrobcu CP4300ESDNB41P

Popis

Prevedenie:

Moderná bezpečnostná obuv série Competition s tlmením v oblasti päty SECURA VARIO® a technológiou VARIO Multiflex® pre obzvlášť vysoké pohodlie počas nosenia.
  • Vrchný materiál z bezšvovej textílie s vysokofrekvenčným reliéfom.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva z TPU Competition ESD, čierna.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

CP 4300 ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092481.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka