Zváračské členkové topánky čierne FUSE, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 47

Č. pol.: 092416 47
Price per 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): 300

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) 300 °C
Veľkosť obuvi EÚ 47
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092416 47
EAN/GTIN 8023796663299
Číslo výrobcu 13541-000 GR. 47
Výrobca COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Popis

Prevedenie:

Zváračské členkové čižmy FUSE, s ochranou šnúrkami.
  • Vrchný materiál z dezénovej vodoodpudivej kože.
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, odolná voči oderu.
  • Špeciálna zmes na stielke z materiálu EVA a Nitril na vysokú podporu držania tela.
  • Podošva z PU/Nitril, (žiaruvzdorná do 300 °C).
  • Stehy odolné voči teplu.
  • Nastaviteľný suchý zips.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka