Poltopánky čierne KRESS, S1PS FO SR 35

Č. pol.: 092413 35
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1PS
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1PS
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť odolný voči palivu
Veľkosť obuvi EÚ 35
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092413 35
EAN/GTIN 8023796642171
Číslo výrobcu 78450-003.W35

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky KRESS v športovom vzhľade.
  • Vrchný materiál z priedušného materiálu BREATEX.
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, odolná voči oderu.
  • Anatomická a perforovaná stielka z PU, absorbujúca nárazy.
  • Podošva PU/TPU.
  • Prekrytie špičky z kože.
  • Vybavenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka