Poltopánky čierna/červená MEAZZA, S1PS FO SR, Veľkosť obuvi EÚ: 44

Č. pol.: 092382 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1PS
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: odolný voči palivu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1PS
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť odolný voči palivu
Veľkosť obuvi EÚ 44
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092382 44
EAN/GTIN 8023796641457
Číslo výrobcu 78430-000.W44

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv MEAZZA v športovom dizajne.
  • Vrchný materiál z priedušného materiálu Microtech
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, oderuvzdorná.
  • Anatomická a perforovaná vložka z PU, absorbujúca nárazy.
  • Podošva: PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 35 – 48.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka