Šnurovacie členkové topánky čierna/strieborná Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 45

Č. pol.: 092292 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Black Eagle Safety
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092292 45
EAN/GTIN 4044465252174
Číslo výrobcu 610019 GR. 45

Popis

Prevedenie:

Moderné a bezpečné šnurovacie čižmy s klasickým šnurovaním a membránou GORE-TEX® pre vynikajúce klimatické pohodlie. Nepremokavé a priedušné.
  • Vrchný materiál z mikrovlákna/textilu.
  • Oderuvzdorný a priedušný materiál podšívky.
  • Špeciálne (prateľné) vyberateľné stielky absorbujúce pot.
  • Protišmyková gumová podošva.
  • Tlmenie v oblasti päty z peny PU.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 35 – 51.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka