Poltopánky čierna/strieborná Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 50

Č. pol.: 092284 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Black Eagle Safety
    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S1P
    Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
    Odolnosť proti prieniku Textil
    Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Veľkosť obuvi EÚ 50
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092284 50
    EAN/GTIN 4044465250767
    Číslo výrobcu 610003 GR. 50

    Popis

    Prevedenie:

    Vzdušná a moderná bezpečnostná obuv do interiéru aj exteriéru. Odpudzuje vodu.
    • Priedušný vrchný materiál z mikrovlákna/textilu.
    • Proti oderu odolná a priedušná výstelka.
    • Praktické rýchloupínanie na rýchle, jednoduché a bezpečné obúvanie a vyzúvanie.
    • Špeciálne (prateľné) vyberateľné stielky absorbujúce pot.
    • Protišmyková gumová podošva.
    • Tlmenie v oblasti päty z peny PU.
    • Výbava ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Poznámka:

    Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 35 – 51.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka