Poltopánky čierna/modrá Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 39

Č. pol.: 092280 39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Black Eagle Safety
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 39
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092280 39
EAN/GTIN 4044465249990
Číslo výrobcu 610001 GR. 39

Popis

Prevedenie:

Ľahká bezpečnostná obuv S3 v športovom dizajne s membránou GORE-TEX® pre výnimočné klimatické pohodlie. Nepremokavá a priedušná.
  • Vrchný materiál z mikrovlákna/textilu.
  • Proti oderu odolná vnútorná výstelka pre použitie v interiéri aj exteriéri.
  • Praktické rýchloupínanie na rýchle, jednoduché a bezpečné obúvanie a vyzúvanie.
  • Špeciálne (prateľné) vyberateľné stielky absorbujúce pot.
  • Protišmyková gumová podošva.
  • Tlmenie v oblasti päty z peny PU.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 35 – 51.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka