Poltopánky čierna/sivá REACTION XXT low ESD, S3 40

Č. pol.: 092200 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria REACTION
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092200 40
EAN/GTIN 4030839347027
Číslo výrobcu 729701-40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv REACTION XXT ako nová edícia ELTEN REACTION grey v klasickej čierno-sivej. Jadrá podrážok vyrobené z Infingery® od BASF dodávajú nohám energiu vynaloženú pri chôdzi a zároveň majú veľmi dobré tlmiace vlastnosti.
  • Vrchný materiál z hovädzej kože.
  • Priedušná textilná podšívka .
  • Uzavretý, polstrovaný jazyk.
  • Celopovrchová vyberateľná stielka ESD PRO black.
  • PU/PU podrážka WELLMAXX TRAINERS.
  • Ochrana špičky odolná voči oderu .
  • Vybavenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka