Poltopánky čierna/modrá uvex 2 xenova, S2 40

Č. pol.: 092151 40
Zľava
95,76 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092151 40
EAN/GTIN 4031101747286
Číslo výrobcu 9557840

Popis

Prevedenie:

Športová bezpečnostná obuv s nízkou hmotnosťou a dobrými tlmiacimi vlastnosťami pre vysoké pohodlie počas nosenia. Šírka 11.
  • Modrá podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou a dobrou odolnosťou voči pošmyknutiu.
  • Plastová špička – anatomicky tvarovaná a s dobrou bočnou stabilitou.
  • Čalúnený koniec drieku.
  • Vybavenie ESD.
  • Pohodlná vložka so systémom odvodu vlhkosti a dodatočným odpružením päty a prednej časti chodidla.

Priedušný vrchný materiál z mikrovelúru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.