Poltopánky čierna/biela uvex 1 sport, S3 39

Č. pol.: 092148 39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S3
    Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
    Odolnosť proti prieniku Textil
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Veľkosť obuvi EÚ 39
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092148 39
    EAN/GTIN 4031101679426
    Číslo výrobcu 6596239

    Popis

    Prevedenie:

    Ľahká, športová a premyslená bezpečnostná obuv. Vhodná pre osoby alergické na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov. Šírka 11.
    • Podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou s dobrou odolnosťou voči pošmyknutiu.
    • Ochranná špička 100 % bez kovu – anatomicky tvarovaná a s dobrou bočnou stabilitou.
    • Výbava ESD.
    • Pohodlná vložka so systémom odvodu vlhkosti a dodatočným odpružením päty a prednej časti chodidla.

    Priedušný vrchný materiál z mikrovelúru.

    Norma:

    EN ISO20345:2011 S3 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka