Poltopánky čierna/biela uvex 1 sport, S1P 35

Č. pol.: 092147 35
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1P
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 35
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092147 35
EAN/GTIN 4031101731612
Číslo výrobcu 6594235

Popis

Prevedenie:

Ľahká, športová a premyslená bezpečnostná obuv. Vhodná pre osoby alergické na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov. Šírka 11.
  • Podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou s dobrou odolnosťou voči pošmyknutiu.
  • Ochranná špička 100 % bez kovu – anatomicky tvarovaná a s dobrou bočnou stabilitou.
  • Výbava ESD.
  • Pohodlná vložka so systémom odvodu vlhkosti a dodatočným odpružením päty a prednej časti chodidla.

Priedušný textilný vrchný materiál.

Norma:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka