• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Poltopánky čierna/biela uvex 1 sport, S1, Veľkosť obuvi EÚ: 51

Č. pol.: 092146 51
Price per 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 51
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092146 51
EAN/GTIN 4031101699981
Číslo výrobcu 6594851
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Ľahká, športová a premyslená bezpečnostná obuv. Vhodná pre osoby alergické na chróm, pretože je vyrobená zo syntetických materiálov. Šírka 11.
  • Podrážka z polyuretánu s dvojitou hustotou s dobrou odolnosťou voči pošmyknutiu.
  • Ochranná špička 100 % bez kovu – anatomicky tvarovaná a s dobrou bočnou stabilitou.
  • Výbava ESD.
  • Pohodlná vložka so systémom odvodu vlhkosti a dodatočným odpružením päty a prednej časti chodidla.

Priedušný textilný vrchný materiál.

Norma:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.