Poltopánka zelená/čierna uvex 1 G2 planet, S1P 37

Č. pol.: 092128 37
Zľava
138,50 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť podošvy: Podrážka rebound

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria uvex 1
    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S1P
    Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
    Odolnosť proti prieniku Textil
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
    Veľkosť obuvi EÚ 37
    Druh produktu Bezpečnostné topánky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092128 37
    EAN/GTIN 4031101946184
    Číslo výrobcu 6824237

    Popis

    Prevedenie:

    Výnimočne ľahká a flexibilná bezpečnostná obuv vyrobená z recyklovaných a udržateľných materiálov.
    • Textilný vrchný materiál uvex x-dry knit planet, vyrobený zo 100 % recyklovaných PET fliaš.
    • Priedušná podšívka z 18 % bambusu a 52 % recyklovaného polyamidu.
    • Ergonomicky navrhnutá podrážka uvex x-tended grip planet TPU s až 10 % recyklovaného PU odpadu. Obzvlášť odolná a protišmyková.
    • Nekovová stielka proti prepichnutiu vyrobená zo 100 % recyklovaného materiálu.
    • Individuálne nastaviteľné elastické šnúrky zo 100 % recyklovaného materiálu vrátane rýchloupínacieho zámku.
    • Vrchná časť z TPR ,vyrobená zo 40 % z recyklovaného materiálu. Ochrana proti opotrebeniu.
    • Vymeniteľná antistatická pohodlná stielka s povrchom vyrobeným zo 100 % recyklovaných PET fliaš a penou z recyklovaného PU odpadu.
    • 100 % bezkovová krytka uvex xenova®.
    • Technológia podrážky uvex i-PUREnrj s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
    • Všetky materiály podrážky neobsahujú silikón, zmäkčovadlá ani iné látky poškodzujúce farbu.
    • Prakticky bezšvová konštrukcia stopky, ktorá zabraňuje vzniku tlakových bodov.
    • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).
    • Prachová klapka.
    • Vhodné pre alergikov na chróm.
    • Šírka 11.

    uvex 1 G2 planet 2.0
    • Vrchný materiál z recyklovaných PET fliaš.
    • Priedušná vnútorná podšívka.
    • Bezkovová hlavica špičky uvex xenova®.
    • TPU podrážka.
    • Výbava ESD.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka