Šnurovacie členkové topánky čierna/červená uvex 1 x-tended support, S3 52

Č. pol.: 092124 52
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria uvex 1
    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S3
    Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
    Odolnosť proti prieniku Textil
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Veľkosť obuvi EÚ 52
    Druh produktu Bezpečnostné čižmy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092124 52
    EAN/GTIN 4031101578187
    Číslo výrobcu 8517252

    Popis

    Prevedenie:

    Športové, mimoriadne ľahké a pružné bezpečnostné topánky. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Šírka 11.
    • Vrchný materiál z mikrovelúru.
    • Materiál výstelky Distance Mesh.
    • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
    • Podošva z PU s vložkami z TPU s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
    • Takmer bezšvové vyhotovenie zvršku, aby sa predišlo otlačeným miestam.
    • Vybavenie ESD.

    Šnurovacia polovysoká obuv s mäkkým polstrovaným golierom a protiprachovým jazykom.
    Bezpečnostná obuv s mediálnou a laterálnou oporou chodidla na optimálnu stabilitu v obuvi.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka