Poltopánky čierna/žltá uvex 1, S2 45

Č. pol.: 092115 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 45
Typ obuvi poltopánky
Farba cierna/žltá
Vrchný materiál vodoodpudivý hightech mikrovelúr
Materiál podrážky PU
Materiál vnútornej výplne podšívka z materiálu Distance Mesh
profilovaná podrážka áno
Odolnosť proti pošmyknutiu áno
Spotreba energie v oblasti päty áno
antistatické áno
podrážka odolná voči oleju a benzínu áno
odoberateľná podstielka áno
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092115 45
EAN/GTIN 4031101534718
Číslo výrobcu 8544845

Popis

Prevedenie:

Športové, mimoriadne ľahké a pružné bezpečnostné topánky. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Šírka 11.
  • Vrchný materiál z mikrovelúru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podošva z PU s vložkami z TPU s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
  • Takmer bezšvové vyhotovenie zvršku, aby sa predišlo otlačeným miestam.
  • Vybavenie ESD.

Bezpečnostná obuv s elastickými šnúrkami a rýchlym zapínaním.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka