Sandále čierne/žlté uvex 1, S1 37

Č. pol.: 092110 37
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria uvex 1
    Pohlavie pánske
    Trieda ochrany S1
    Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
    Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Veľkosť UK 4
    Veľkosť US 6
    Veľkosť obuvi EÚ 37
    Typ obuvi sandále
    Farba cierna/žltá
    Vrchný materiál vodoodpudivý hightech mikrovelúr
    Materiál podrážky PU
    Materiál vnútornej výplne podšívka z materiálu Distance Mesh
    Zips suchý zips
    profilovaná podrážka áno
    Odolnosť proti pošmyknutiu áno
    Spotreba energie v oblasti päty áno
    antistatické áno
    proti preniknutiu a naberaniu vody nie
    Vodeodolnosť celej topánky nie
    podrážka odolná voči oleju a benzínu nie
    odoberateľná podstielka áno
    vhodné pre alergikov na chróm áno
    Druh produktu Bezpečnostné sandále

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 092110 37
    EAN/GTIN 4031101543031
    Číslo výrobcu 8542837

    Popis

    Prevedenie:

    Športové, mimoriadne ľahké a pružné bezpečnostné topánky. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Šírka 11.
    • Vrchný materiál z mikrovelúru.
    • Materiál výstelky Distance Mesh.
    • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
    • Podošva z PU s vložkami z TPU s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
    • Takmer bezšvové vyhotovenie zvršku, aby sa predišlo otlačeným miestam.
    • Vybavenie ESD.

    Bezpečnostné sandále s dvojitým suchým zipsom a veľkými vetracími otvormi.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka