• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Šnurovacie členkové topánky čierne Čižmy HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Veľkosť obuvi EÚ: 36

Č. pol.: 092103 36
Nový produkt
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3L
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3L
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092103 36
EAN/GTIN 4067263114864
Číslo výrobcu 092103 36
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv HOLEX Move Two sa vyznačuje ľahkým a pružným materiálom, ktorý je priedušný a odolný. Kombinácia materiálov je pohodlná a vhodná na nosenie. Vzhľad dopĺňa klasický dizajn s modernými prvkami. Okrem toho je obuv odolná proti nečistotám a poškodeniam.
  • Mikrovlákno ako vrchný materiál.
  • Textilná ochrana proti prieniku.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
  • Funkčná podšívka zo sendvičovej sieťoviny zo 100 % polyesteru, priedušná, odolná proti oderu.
  • Vložka na chodidle zo sieťoviny alebo PU peny.
  • Podrážka PU/TPU, čierna.
  • Lepšia viditeľnosť vďaka reflexným prvkom.

Čižmy so šnúrkami.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V príslušenstve na ochranu nôh nájdete vhodné šnúrky HOLEX č. 092862 110, 092863 130 a vložky do topánok HOLEX č. 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.